集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・横型

集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・横型 - ダイケン集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・横型 - ダイケン集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・横型 - ダイケン集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・横型 - ダイケン集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・横型 - ダイケン集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・横型 - ダイケン集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・横型 - ダイケン集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・横型 - ダイケン

投入口に盗難抑止機構を採用しています。
厚さ35mmまでの大型郵便物に対応可能です。
本体は美しく耐久性に優れたステンレス製。
扉の「全開保持ストッパー」と「ブレーキ機能」で郵便物の取出時に配慮。

用途集合郵便受材質本体:ステンレスSUS304・t0.6、No.4仕上、扉:ステンレスSUS304・t0.8、No.4仕上、PC樹脂、錠:静音ダイヤル錠(ブラック)、投入口:ステンレスNo.4仕上、接続方式:Φ4ナイロンプッシュリベットシルバー奥行(mm)318間口(mm)360投入口幅(mm)341投入口寸法(幅W×高さH)(mm)341×36投函タイプ前入れ前出し投入口サイズ(mm)高さ:36内容量1台
注意
※屋外で使用されると、扉が変色する可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像65415326CSP131Y2D246-5207240
30,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像65415335CSP131Y2DK246-5661240
30,800
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像65415344CSP131Y3D246-5660360
46,200
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像65415360CSP131Y3DK246-5206360
46,200
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする