ダイケン
郵便受 ”ポステック” (防滴仕様)
扉と本体は美しく耐久性に優れたステンレス製です。
A4サイズの郵便物がラクに入ります。
南京錠は市販品(20~30mm)をご使用ください。
オプションにポールスタンド(CSP-G1PS)があります。
用途
郵便物の受け取り。
トラスコ品番
162-3726
材質
本体:ステンレス(SUS304)、扉:ステンレス(SUS304)
色
シルバー
高さ(mm)
350
奥行(mm)
200
間口(mm)
370
投入口幅(mm)
345
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
345×51
投函タイプ
前入れ前出し
投入口サイズ(mm)
高さ:51
内容量
1台
注意
※当商品は防滴タイプですが、完全な防水性能はありません。
※投入口に郵便物が挟まった状態や、強い風雨時には郵便物やポスト内部が濡れることがありますので早めに取り出してください。
※また、できるだけ雨がかりの少ない軒下等に設置してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65415177
CSPG1
¥
22,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません