集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・縦型

集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・縦型 - ダイケン集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・縦型 - ダイケン集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・縦型 - ダイケン集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・縦型 - ダイケン集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・縦型 - ダイケン集合郵便受 ポステック 前入れ前出し 大型・縦型 - ダイケン

投入口に盗難抑止機構を採用しています。
厚さ35mmまでの大型郵便物に対応可能です。
本体は美しく耐久性に優れたステンレス製。
扉の「全開保持ストッパー」と「ブレーキ機能」で郵便物の取出時に配慮。

用途集合郵便受材質本体:ステンレスSUS304・t0.6、No.4仕上、扉:ステンレスSUS304・t0.8、No.4仕上、PC樹脂、錠:静音ダイヤル錠(ブラック)、投入口:ステンレスNo.4仕上、接続方式:Φ4ナイロンプッシュリベット高さ(mm)360タイプ屋内奥行(mm)318投入口幅(mm)36錠前静音ダイヤル錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)36×341投函タイプ前入れ前出し投入口サイズ(mm)高さ:341取出口内容量1台
注意
※屋外で使用されると、扉が変色する可能性があります。
※縦型は構造上、盗難やイタズラの可能性が高くなります。
※管理人室や防犯カメラ等、目の届く場所への設置をお勧めいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像65415290CSP131T2D246-5198シルバー(D)、ブラック(DK)240
30,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像65415299CSP131T2DK246-5199シルバー240
30,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像65415308CSP131T3D246-5197シルバー360
46,200
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メイン画像65415317CSP131T3DK246-5196シルバー360
46,200
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする