ダイケン
天井点検口シーリングハッチ(ガラリ付) 開口率32%タイプ
24時間換気に適した開口率32%。
Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。
吊り金具は自立式で取付位置が自由です。
外枠4面に内枠を取付可能です。
用途
24時間換気システムの吸気口下への設置。
天井裏や屋根裏の配線などの点検用。
セット内容
ハンガー:4個
材質
枠材、ガラリ:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC)
色
シルバー
高さ(mm)
45
内容量
1台
注意
※屋外では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
開口寸法(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65415265
CDZG45A
230-2157
464×464×45
454×454
464
464
¥16,000
¥
9,898
¥10,888
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月中旬
65415274
CDZG60A
230-2156
616×616×45
606×606
616
616
¥20,300
¥
12,980
¥14,278
(税込)
89日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。