東リ
スタイル巾木
ミニマムデザインを追求した、スタイリッシュなプレミアム巾木。
高さ(mm)
40
長さ(m)
12
全厚(mm)
4
内容量
1巻(12m)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
質量(kg/巻)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65406199
STH901
プレーン
3
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65406208
STH903
木目・抽象
2.6
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65406217
STH907
木目・抽象
2.6
¥
10,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください