曜日別特売

NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE

NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE - ニチアスNAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE - ニチアス

フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。
特徴的なシール構造から高温高圧の条件でも使用できます。
フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。

用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。種別渦巻ガスケット材質フィラ材:ノンアスベストペーパー、フープ材:ステンレス(SUS304)、外輪材:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)4.5内容量1枚
注意
※腐食性流体へ御利用の際は、GRボルテックスかナフロンボルテックスを御利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(B)
使用圧力
呼び径(A)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654141881834NA-EOE 10K125A115-1416510K125190
オープン
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654141971834NA-EOE 10K150A115-1417610K150220
オープン
8,198
9,018(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654142061834NA-EOE 10K200A115-1418810K200270
オープン
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654142151834NA-EOE 10K250A115-14191010K250332
オープン
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654142241834NA-EOE 10K300A115-14201210K300377
オープン
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654142401834NA-EOE 20K125A115-1423520K125202
オープン
7,598
8,358(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654142491834NA-EOE 20K150A115-1424620K150237
オープン
9,298
10,228(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654142581834NA-EOE 20K200A115-1425820K200282
オープン
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654142671834NA-EOE 20K250A115-14261020K250354
オープン
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654142761834NA-EOE 20K300A115-14271220K300404
オープン
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする