曜日別特売

小型電気炉

小型電気炉 - 日陶科学小型電気炉 - 日陶科学

炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)
家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。
低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。

用途試料の加熱・焼成。電源(V)単相100消費電力(W)500コード長さ(m)1.45本体寸法(mm)奥行200本体寸法(mm)高さ210本体寸法(mm)幅180有効内寸法・奥行(mm)120有効内寸法・高さ(mm)50有効内寸法・幅(mm)70内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
有効内寸法・幅(mm)
有効内寸法・奥行(mm)
有効内寸法・高さ(mm)
付属品
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像65413540MINI-BS1-BK5007012050ステンレス網×1枚、セラミック炉床板(100×65×6mm)×1枚、セラミックボード×1枚、電気炉補修剤:20g、ピンセット×1本147-3273
59,800
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
メイン画像65413549MINI-BS1-Y5007012050ステンレス網X1枚、セラミック炉床板(100×65×6mm)X1枚、セラミックボードX1枚、電気炉補修剤:20g、ピンセットX1本147-3272
59,800
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする