星朋商工
エアコン工事用ツバ付貫通スリーブ(通してホシー君)
結露防止に!換気エアコンにも対応
カラーは壁の色に合わせたミルキーホワイト。
長さは18cmに統一しカットの手間を省きました。
1cmごとにカット用メモリ付。
用途
エアコン工事用部材
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
180
色
ミルキーホワイト
タイプ
汎用タイプ
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ツバ径(Φmm)
コアドリル径
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65409184
NSP-60
84
Φ65対応用
61
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65409200
NSP-65
89
Φ70対応用
66
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください