曜日別特売

エアコン工事用傾斜角度可変式壁貫通ツバ付スリーブ(通してホシー君)

エアコン工事用傾斜角度可変式壁貫通ツバ付スリーブ(通してホシー君) - 星朋商工エアコン工事用傾斜角度可変式壁貫通ツバ付スリーブ(通してホシー君) - 星朋商工エアコン工事用傾斜角度可変式壁貫通ツバ付スリーブ(通してホシー君) - 星朋商工エアコン工事用傾斜角度可変式壁貫通ツバ付スリーブ(通してホシー君) - 星朋商工エアコン工事用傾斜角度可変式壁貫通ツバ付スリーブ(通してホシー君) - 星朋商工エアコン工事用傾斜角度可変式壁貫通ツバ付スリーブ(通してホシー君) - 星朋商工エアコン工事用傾斜角度可変式壁貫通ツバ付スリーブ(通してホシー君) - 星朋商工エアコン工事用傾斜角度可変式壁貫通ツバ付スリーブ(通してホシー君) - 星朋商工

結露防止に!換気エアコンにも対応
角度が、0°から15°まで4段階調整可能
5°づつの角度が、しっかり止まるようになりました。
キャップに直線部分ができたので角度をつけてもキャップが内壁から浮きません。
現場で簡単にカットできます。
長さは、キャップ、スリーブ合わせて最大25cmまで可能。

用途エアコン工事用部材材質キャップ/PP、パイプ/PE長さ(mm)250ミルキーホワイトタイプ傾斜角度可変式タイプ内容量1箱(100個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ツバ径(Φmm)
コアドリル径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65409157NTW-6085Φ65対応用
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
65409166NTW-6590Φ70対応用
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
65409175NTW-7095Φ75対応用
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする