星朋商工
エアコン冷媒配管用高耐候性片サドル
強度アップしました
耐候剤を大量に増量しましたので、従来品より超大幅に長持ちします。
用途
エアコン工事用部材
材質
ポリエチレン(耐候剤入)
色
アイボリー
タイプ
有効内径(mm):Φ36~Φ48
ツバ径(Φmm)
99
有効内径(mm)
76
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65409060
SKS-10
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください