マキテック
LED仮設照明 テラスタンド 灯具・三脚セット
簡単に持ち運びのできるLED仮設照明です。
用途
コンセントのある場所の仮説照明に。
仕様
球寿命(時間):40000
トラスコ品番
258-2101
材質
本体:ポリカーボネート、スタンド:鉄
電圧(V)
AC90-265V
消費電力(W)
80
全光束(Lm)
8000
色温度(K)
5500
電球の種類
LED
照射角度(°)
360
内容量
1組(2台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65415527
MPL-FLB-80
¥160,000
¥
129,800
¥142,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません