モーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅700MM

モーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅700MM - ウエストンローラー

ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。

用途
自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。
物流センター搬送ライン
組み込みシステム
AGV移載装置など
シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)700ローラー径(Φmm)48.6シャフト寸法(mm)幅740内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654341902RS-486-4-700353-7659
30,240
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654341992RS-486-5-700355-3411
30,240
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654342082RS-486-7-700347-0828
30,240
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654342172RS-486-8-700355-0820
30,240
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654342262RS-486-10-700355-0850
30,240
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654342352RS-486-12-700355-2481
30,240
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654342442RS-486-15-700354-9302
30,240
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654342602RS-486-20-700354-7691
30,240
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654342692RS-486-25-700354-9312
30,240
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654342782RS-486-28-700355-2406
30,240
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654342872RS-486-30-700355-0814
30,240
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654342962RS-486-40-700355-2477
30,240
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654343052RS-486-50-700354-9314
30,240
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする