曜日別特売

ウエストンローラー 単相100V AC高トルク型

ウエストンローラー 単相100V AC高トルク型 - ウエストンローラーウエストンローラー 単相100V AC高トルク型 - ウエストンローラー

単相電源なのでどこでも駆動ローラーとなります。

用途
自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。
物流センター搬送ライン
組み込みシステム
AGV移載装置など
シャフト径(Φmm)12内容量1本
320件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ローラー幅(mm)
ローラー径(Φmm)
シャフト寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654319341RP-605-5-1000355-7540100060.5幅1040
34,300
21,438
23,582(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654319501RP-605-10-1000355-5986100060.5幅1040
34,300
21,438
23,582(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654319591RP-605-15-1000353-3779100060.5幅1040
34,300
21,438
23,582(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654319681RP-605-20-1000355-7526100060.5幅1040
34,300
21,438
23,582(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654319771RP-605-25-1000355-7549100060.5幅1040
34,300
21,438
23,582(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654334201RP-570-5-300355-753830057幅340
28,920
18,075
19,883(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654334291RP-570-10-300353-374030057幅340
28,920
18,075
19,883(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654334381RP-570-15-300355-598330057幅340
28,920
18,075
19,883(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654334471RP-570-20-300355-598030057幅340
28,920
18,075
19,883(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654334561RP-570-25-300355-750730057幅340
28,920
18,075
19,883(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654334651RP-570-30-300353-378130057幅340
28,920
18,075
19,883(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654334741RP-570-35-300353-376730057幅340
28,920
18,075
19,883(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654334901RP-570-40-300355-751330057幅340
28,920
18,075
19,883(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654334991RP-570-50-300355-753130057幅340
28,920
18,075
19,883(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654335081RP-570-70-300355-750330057幅340
28,920
18,075
19,883(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654340341RP-570-5-400355-747040057幅440
29,600
18,500
20,350(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654340501RP-570-10-400355-748040057幅440
29,600
18,500
20,350(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654340591RP-570-15-400355-746940057幅440
29,600
18,500
20,350(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654340681RP-570-20-400355-755040057幅440
29,600
18,500
20,350(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654340771RP-570-25-400355-747940057幅440
29,600
18,500
20,350(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654340861RP-570-30-400353-376140057幅440
29,600
18,500
20,350(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654340951RP-570-35-400353-375340057幅440
29,600
18,500
20,350(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654341041RP-570-40-400353-377440057幅440
29,600
18,500
20,350(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654341201RP-570-50-400355-747740057幅440
29,600
18,500
20,350(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654341291RP-570-70-400353-375840057幅440
29,600
18,500
20,350(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654341381RP-605-5-300353-377330060.5幅340
29,600
18,500
20,350(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654341471RP-605-10-300355-756730060.5幅340
29,600
18,500
20,350(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654341561RP-605-15-300355-751230060.5幅340
29,600
18,500
20,350(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654341651RP-605-20-300355-598730060.5幅340
29,600
18,500
20,350(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654341741RP-605-25-300355-599530060.5幅340
29,600
18,500
20,350(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654347071RP-570-5-500355-757450057幅540
30,260
18,913
20,804(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654347161RP-570-10-500353-373650057幅540
30,260
18,913
20,804(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654347251RP-570-15-500355-756050057幅540
30,260
18,913
20,804(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654347341RP-570-20-500353-376350057幅540
30,260
18,913
20,804(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654347501RP-570-25-500355-751550057幅540
30,260
18,913
20,804(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654347591RP-570-30-500355-752250057幅540
30,260
18,913
20,804(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654347681RP-570-35-500355-754450057幅540
30,260
18,913
20,804(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654347771RP-570-40-500353-374650057幅540
30,260
18,913
20,804(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654347861RP-570-50-500353-375050057幅540
30,260
18,913
20,804(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654347951RP-570-70-500355-753250057幅540
30,260
18,913
20,804(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654348041RP-605-5-400355-756440060.5幅440
30,260
18,913
20,804(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654348201RP-605-10-400355-749240060.5幅440
30,260
18,913
20,804(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654348291RP-605-15-400353-377740060.5幅440
30,260
18,913
20,804(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654348381RP-605-20-400355-599340060.5幅440
30,260
18,913
20,804(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654348471RP-605-25-400353-373940060.5幅440
30,260
18,913
20,804(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654353801RP-570-5-600355-749660057幅640
30,940
19,338
21,272(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654353891RP-570-10-600353-375760057幅640
30,940
19,338
21,272(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654353981RP-570-15-600355-755760057幅640
30,940
19,338
21,272(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654354071RP-570-20-600355-747860057幅640
30,940
19,338
21,272(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654354161RP-570-25-600355-756360057幅640
30,940
19,338
21,272(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする