モーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅700MM

モーターローラー 3相200V AC標準型 外径57.0Φ ローラー幅700MM - ウエストンローラー

通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。

用途
自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。
物流センター搬送ライン
組み込みシステム
AGV移載装置など
シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)700ローラー径(Φmm)57シャフト寸法(mm)幅740ローラー耐荷重(kg/本)70内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654344452RS-570-4-700354-9279
30,240
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654344542RS-570-5-700354-7725
30,240
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654344702RS-570-7-700355-2441
30,240
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654344792RS-570-8-700355-2440
30,240
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654344882RS-570-10-700354-7704
30,240
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654344972RS-570-12-700355-2430
30,240
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654345062RS-570-15-700355-2388
30,240
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654345152RS-570-20-700355-3971
30,240
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654345242RS-570-25-700355-2445
30,240
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654345402RS-570-28-700354-9296
30,240
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654345492RS-570-30-700354-9277
30,240
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654345582RS-570-40-700355-2487
30,240
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654345672RS-570-50-700354-7726
30,240
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする