モーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅300MM

モーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅300MM - ウエストンローラー

ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。

用途
自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。
物流センター搬送ライン
組み込みシステム
AGV移載装置など
シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)50シャフト寸法(mm)幅340ローラー耐荷重(kg/本)100内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654321172RS-500-4-300354-9290
27,560
17,225
18,948(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654321262RS-500-5-300355-3989
27,560
17,225
18,948(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654321352RS-500-7-300354-7692
27,560
17,225
18,948(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654321442RS-500-8-300354-9246
27,560
17,225
18,948(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654321602RS-500-10-300354-7712
27,560
17,225
18,948(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654321692RS-500-12-300355-3976
27,560
17,225
18,948(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654321782RS-500-15-300354-7700
27,560
17,225
18,948(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654321872RS-500-20-300355-2469
27,560
17,225
18,948(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654321962RS-500-25-300354-9221
27,560
17,225
18,948(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654322052RS-500-28-300355-0891
27,560
17,225
18,948(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654322142RS-500-30-300354-9280
27,560
17,225
18,948(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654322302RS-500-40-300354-7732
27,560
17,225
18,948(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654322392RS-500-50-300354-9325
27,560
17,225
18,948(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする