モーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅800MM

モーターローラー 3相200V AC標準型 外径50.0Φ ローラー幅800MM - ウエストンローラー

ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。

用途
自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。
物流センター搬送ライン
組み込みシステム
AGV移載装置など
シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)800ローラー径(Φmm)50シャフト寸法(mm)幅840ローラー耐荷重(kg/本)60内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654349872RS-500-4-800355-2486
30,920
19,325
21,258(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654349962RS-500-5-800354-7690
30,920
19,325
21,258(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654350052RS-500-7-800355-2385
30,920
19,325
21,258(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654350142RS-500-8-800354-7709
30,920
19,325
21,258(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654350302RS-500-10-800355-0886
30,920
19,325
21,258(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654350392RS-500-12-800355-2450
30,920
19,325
21,258(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654350482RS-500-15-800354-7706
30,920
19,325
21,258(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654350572RS-500-20-800355-0904
30,920
19,325
21,258(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654350662RS-500-25-800355-2428
30,920
19,325
21,258(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654350752RS-500-28-800355-2421
30,920
19,325
21,258(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654350842RS-500-30-800354-9323
30,920
19,325
21,258(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654351002RS-500-40-800355-3982
30,920
19,325
21,258(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654351092RS-500-50-800355-2414
30,920
19,325
21,258(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする