曜日別特売

モーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅900MM

モーターローラー 3相200V AC標準型 外径60.5Φ ローラー幅900MM - ウエストンローラー

通電したまま長時間ロック状態でも焼損しません。

用途
自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。
物流センター搬送ライン
組み込みシステム
AGV移載装置など
シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)900ローラー径(Φmm)60.5シャフト寸法(mm)幅940ローラー耐荷重(kg/本)90内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654365882RS-605-4-900354-9263
32,260
20,163
22,179(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654365972RS-605-5-900355-0840
32,260
20,163
22,179(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654366062RS-605-7-900354-7721
32,260
20,163
22,179(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654366152RS-605-8-900355-3997
32,260
20,163
22,179(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654366242RS-605-10-900355-3995
32,260
20,163
22,179(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654366402RS-605-12-900355-0823
32,260
20,163
22,179(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654366492RS-605-15-900355-0858
32,260
20,163
22,179(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654366582RS-605-20-900355-3968
32,260
20,163
22,179(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654366672RS-605-25-900354-7723
32,260
20,163
22,179(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654366762RS-605-28-900355-2399
32,260
20,163
22,179(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654366852RS-605-30-900355-0817
32,260
20,163
22,179(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654366942RS-605-40-900355-0835
32,260
20,163
22,179(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654367102RS-605-50-900355-0802
32,260
20,163
22,179(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする