ウエストンローラー 単相100V AC可変速型

ウエストンローラー 単相100V AC可変速型 - ウエストンローラー

DC24V用電源装置が不要な唯一のブラシレスモーターローラーです。

用途
自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。
物流センター搬送ライン
組み込みシステム
AGV移載装置など
シャフト径(Φmm)12内容量1本
384件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ローラー幅(mm)
ローラー径(Φmm)
シャフト寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654412781RR-486-6-300354-344030048.6幅340
45,700
28,563
31,419(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654412871RR-486-10-300354-809930048.6幅340
45,700
28,563
31,419(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654412961RR-486-15-300354-498330048.6幅340
45,700
28,563
31,419(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654413051RR-486-19-300354-653230048.6幅340
45,700
28,563
31,419(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654413141RR-486-25-300354-500430048.6幅340
45,700
28,563
31,419(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654413301RR-486-27-300354-341330048.6幅340
45,700
28,563
31,419(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654413391RR-486-34-300354-338630048.6幅340
45,700
28,563
31,419(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654413481RR-486-42-300354-343630048.6幅340
45,700
28,563
31,419(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654413571RR-486-45-300354-493330048.6幅340
45,700
28,563
31,419(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654413661RR-486-57-300354-967030048.6幅340
45,700
28,563
31,419(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654413751RR-486-76-300354-816530048.6幅340
45,700
28,563
31,419(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654413841RR-486-140-300354-496930048.6幅340
45,700
28,563
31,419(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654414001RR-500-6-300354-343430050幅340
45,700
28,563
31,419(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654414091RR-500-10-300354-344830050幅340
45,700
28,563
31,419(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654414181RR-500-15-300354-661230050幅340
45,700
28,563
31,419(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654414271RR-500-19-300354-344530050幅340
45,700
28,563
31,419(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654414361RR-500-25-300354-657730050幅340
45,700
28,563
31,419(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654414451RR-500-27-300354-494330050幅340
45,700
28,563
31,419(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654414541RR-500-34-300354-501230050幅340
45,700
28,563
31,419(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654414701RR-500-42-300354-818230050幅340
45,700
28,563
31,419(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654414791RR-500-45-300354-343330050幅340
45,700
28,563
31,419(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654414881RR-500-57-300354-815930050幅340
45,700
28,563
31,419(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654414971RR-500-76-300354-502230050幅340
45,700
28,563
31,419(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654415061RR-500-140-300354-501730050幅340
45,700
28,563
31,419(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654415151RR-486-6-400354-497740048.6幅440
46,360
28,975
31,873(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654415241RR-486-10-400354-655640048.6幅440
46,360
28,975
31,873(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654415401RR-486-15-400354-661040048.6幅440
46,360
28,975
31,873(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654415491RR-486-19-400354-343240048.6幅440
46,360
28,975
31,873(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654415581RR-486-25-400354-495640048.6幅440
46,360
28,975
31,873(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654415671RR-486-27-400354-654840048.6幅440
46,360
28,975
31,873(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654415761RR-486-34-400354-340140048.6幅440
46,360
28,975
31,873(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654415851RR-486-42-400354-653940048.6幅440
46,360
28,975
31,873(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654415941RR-486-45-400354-500640048.6幅440
46,360
28,975
31,873(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654416101RR-486-57-400354-652640048.6幅440
46,360
28,975
31,873(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654416191RR-486-76-400354-814840048.6幅440
46,360
28,975
31,873(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654416281RR-486-140-400354-810340048.6幅440
46,360
28,975
31,873(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654416371RR-500-6-400354-342740050幅440
46,360
28,975
31,873(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654416461RR-500-10-400354-499640050幅440
46,360
28,975
31,873(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654416551RR-500-15-400354-819240050幅440
46,360
28,975
31,873(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654416641RR-500-19-400354-819140050幅440
46,360
28,975
31,873(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654416801RR-500-25-400354-810940050幅440
46,360
28,975
31,873(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654416891RR-500-27-400354-503440050幅440
46,360
28,975
31,873(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654416981RR-500-34-400354-340840050幅440
46,360
28,975
31,873(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654417071RR-500-42-400354-656240050幅440
46,360
28,975
31,873(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654417161RR-500-45-400354-818840050幅440
46,360
28,975
31,873(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654417251RR-500-57-400354-811940050幅440
46,360
28,975
31,873(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654417341RR-500-76-400354-500540050幅440
46,360
28,975
31,873(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654417501RR-500-140-400354-492340050幅440
46,360
28,975
31,873(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654417591RR-570-6-300354-493730057幅340
46,360
28,975
31,873(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654417681RR-570-10-300354-659130057幅340
46,360
28,975
31,873(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする