モーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅600MM

モーターローラー 3相200V AC標準型 外径48.6Φ ローラー幅600MM - ウエストンローラー

ローラー外径は細いですが、トルクは大きいです。

用途
自動車部品の生産、供給ライン、家電の組み立てライン、食品や薬品などのクリーンな環境での使用。また水や油などがかかる場所。あらゆる工場設備や環境でご使用出来ます。ウエストンローラーはワンタッチ機構を採用していますので新規や既存のコンベアにも簡単に取り付けられます。
物流センター搬送ライン
組み込みシステム
AGV移載装置など
シャフト径(Φmm)12ローラー幅(mm)600ローラー径(Φmm)48.6シャフト寸法(mm)幅640内容量1本
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654335172RS-486-4-600353-7662
29,560
18,475
20,323(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654335262RS-486-5-600355-3408
29,560
18,475
20,323(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654335352RS-486-7-600347-0830
29,560
18,475
20,323(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654335442RS-486-8-600355-0806
29,560
18,475
20,323(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654335602RS-486-10-600354-7722
29,560
18,475
20,323(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654335692RS-486-12-600354-7694
29,560
18,475
20,323(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654335782RS-486-15-600354-9289
29,560
18,475
20,323(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654335872RS-486-20-600355-0855
29,560
18,475
20,323(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654335962RS-486-25-600355-0838
29,560
18,475
20,323(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654336052RS-486-28-600354-7745
29,560
18,475
20,323(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654336142RS-486-30-600355-2418
29,560
18,475
20,323(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654336302RS-486-40-600354-9294
29,560
18,475
20,323(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654336392RS-486-50-600355-0881
29,560
18,475
20,323(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする