曜日別特売

イグリデュールXスリーブ型ベアリング

イグリデュールXスリーブ型ベアリング - Igus(イグス)

高温下及び、薬品環境での使用に優れた製品です。

用途
航空宇宙産業、射出成形機。
試験機
オーブン
その他
セット内容イグリデュールX製ブッシュ材質イグリデュールX内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全20種類を絞り込む
長さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65424417XSM-0507-10160-38381057
オープン
359
395(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424426XSM-1315-10160-3840101315
オープン
419
461(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424435XSM-1315-20160-3842201315
オープン
479
527(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424444XSM-1416-25160-3843251416
オープン
549
604(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424460XSM-1820-25160-3846251820
オープン
659
725(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424469XSM-2225-25160-3847252225
オープン
899
989(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424478XSM-2427-15160-3849152427
オープン
729
802(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424487XSM-2427-25160-3851252427
オープン
879
967(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424496XSM-2427-30160-3852302427
オープン
1,198
1,318(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424505XSM-2528-25160-3853252528
オープン
1,098
1,208(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424514XSM-2832-25160-3854252832
オープン
1,498
1,648(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424530XSM-3236-20160-3855203236
オープン
1,998
2,198(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424539XSM-3236-40160-3856403236
オープン
2,598
2,858(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424548XSM-4044-20160-3857204044
オープン
2,198
2,418(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424557XSM-4550-20160-3858204550
オープン
3,798
4,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424566XSM-4550-30160-3859304550
オープン
4,398
4,838(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424575XSM-4550-40160-3860404550
オープン
4,898
5,388(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424584XSM-5055-20160-3862205055
オープン
4,198
4,618(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65424600XSM-5055-50160-3865505055
オープン
5,298
5,828(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65425029XSM-2225-30160-3848302225
オープン
999
1,099(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする