Igus(イグス)
イグボール 樹脂製ロッドエンド KBLM型(左ねじ)
悪環境下での使用が可能です。
自動調心性を持ったロッドエンドベアリングです。
用途
コンベア
包装機械
トラスコ品番
160-3775
セット内容
イグボール ロッドエンド
材質
イグミッドG、イグリデュールW300
長さ(mm)
110
全長(mm)
145
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
70
寸法d3(mm)
M27×2.0
フランジ径(Φmm)
145
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65424916
KBLM-30 M27X2
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方