曜日別特売

ケーブル保護管2400型

ケーブル保護管2400型 - Igus(イグス)ケーブル保護管2400型 - Igus(イグス)ケーブル保護管2400型 - Igus(イグス)ケーブル保護管2400型 - Igus(イグス)

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。
組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。
汎用性があり、高い安定性を備えています。

用途各種産業機械のケーブル保護に。最大ケーブル・ホース外径(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全108種類を絞り込む
外幅(mm)
内幅(mm)
リンク数
108種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
外幅(mm)
内幅(mm)
曲げ半径(mm)
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654190092400.02.055.0-1L160-23144125R:551
オープン
499
549(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654190182400.02.075.0-1L160-23154125R:751
オープン
499
549(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654190272400.02.100.0-1L160-23164125R:1001
オープン
499
549(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654190362400.02.125.0-1L160-23174125R:1251
オープン
499
549(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654190452400.02.150.0-1L160-23184125R:1501
オープン
499
549(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654190542400.02.175.0-1L160-23194125R:1751
オープン
499
549(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654190702400.02.200.0-1L160-23204125R:2001
オープン
499
549(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654190792400.02.225.0-1L160-23214125R:2251
オープン
499
549(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654190882400.02.250.0-1L160-23224125R:2501
オープン
499
549(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654190972400.02.055.0-10L160-23234125R:5510
オープン
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654191062400.02.075.0-10L160-23244125R:7510
オープン
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654191152400.02.100.0-10L160-23254125R:10010
オープン
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654191242400.02.125.0-10L160-23264125R:12510
オープン
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654191402400.02.150.0-10L160-23274125R:15010
オープン
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654191492400.02.175.0-10L160-23284125R:17510
オープン
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654191582400.02.200.0-10L160-23294125R:20010
オープン
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654191672400.02.225.0-10L160-23304125R:22510
オープン
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654191762400.02.250.0-10L160-23314125R:25010
オープン
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654193682400.05.055.0-1L160-23507357R:551
オープン
559
615(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654193772400.05.075.0-1L160-23517357R:751
オープン
559
615(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654193862400.05.100.0-1L160-23527357R:1001
オープン
559
615(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654193952400.05.125.0-1L160-23537357R:1251
オープン
559
615(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654194042400.05.150.0-1L160-23547357R:1501
オープン
559
615(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654194202400.05.175.0-1L160-23557357R:1751
オープン
559
615(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654194292400.05.200.0-1L160-23567357R:2001
オープン
559
615(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654194382400.05.225.0-1L160-23587357R:2251
オープン
559
615(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654194472400.05.250.0-1L160-23597357R:2501
オープン
559
615(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654194562400.05.055.0-10L160-23607357R:5510
オープン
5,498
6,048(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654194652400.05.075.0-10L160-23617357R:7510
オープン
5,498
6,048(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654194742400.05.100.0-10L160-23627357R:10010
オープン
5,498
6,048(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654194902400.05.125.0-10L160-23637357R:12510
オープン
5,498
6,048(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654194992400.05.150.0-10L160-23647357R:15010
オープン
5,498
6,048(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654195082400.05.175.0-10L160-23667357R:17510
オープン
5,498
6,048(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654195172400.05.200.0-10L160-23677357R:20010
オープン
5,498
6,048(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654195262400.05.225.0-10L160-23687357R:22510
オープン
5,498
6,048(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654195352400.05.250.0-10L160-23697357R:25010
オープン
5,498
6,048(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654195442400.07.055.0-1L160-23709377R:551
オープン
629
692(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654195602400.07.075.0-1L160-23719377R:751
オープン
629
692(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654195692400.07.100.0-1L160-23729377R:1001
オープン
629
692(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654195782400.07.125.0-1L160-23749377R:1251
オープン
629
692(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654195872400.07.150.0-1L160-23759377R:1501
オープン
629
692(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654195962400.07.175.0-1L160-23769377R:1751
オープン
629
692(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654196052400.07.200.0-1L160-23779377R:2001
オープン
629
692(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654196142400.07.225.0-1L160-23789377R:2251
オープン
629
692(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654196302400.07.250.0-1L160-23799377R:2501
オープン
629
692(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654196392400.07.055.0-10L160-23809377R:5510
オープン
6,298
6,928(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654196482400.07.075.0-10L160-23829377R:7510
オープン
6,298
6,928(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654196572400.07.100.0-10L160-23839377R:10010
オープン
6,298
6,928(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654196662400.07.125.0-10L160-23849377R:12510
オープン
6,298
6,928(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
654196752400.07.150.0-10L160-23859377R:15010
オープン
6,298
6,928(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする