2400.07.175.0-1L ケーブル保護管2400型 Igus(イグス) 65419596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2400.07.175.0-1L ケーブル保護管2400型 Igus(イグス) 65419596
2400.07.175.0-1L ケーブル保護管2400型 Igus(イグス) 65419596

ケーブル保護管2400型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃15日以内出荷とは
内容量
1個
リンク数
1
外幅(mm)
93
注文コード
65419596
品番
2400.07.175.0-1L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。
組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。
汎用性があり、高い安定性を備えています。

用途
各種産業機械のケーブル保護に。
トラスコ品番
160-2376
外幅(mm)
93
内幅(mm)
77
曲げ半径(mm)
R:175
リンク数
1
最大ケーブル・ホース外径(mm)
22.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご使用の際には、別途取付ブラケットが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする