マノスター
ケーブルクランプ
MS99専用ケーブルクランプです。
取り付けると保護等級がIP54相当になります。
用途
MS99専用アクセサリ
ねじピッチ
1
取付ねじ
M15
取付穴径(mm)
15
内容量
1個
注意
※ケーブルクランプを本体に取り付ける際は付属するロックナットは使用しません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合電線径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65422080
OA-W15M-04
114-8537
Φ2~4
¥
1,020
¥
799
¥
879
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422089
OA-W15M-05
114-8536
Φ3~5
¥
1,020
¥
799
¥
879
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422098
OA-W15M-07
114-8535
Φ5~7
¥
1,020
¥
799
¥
879
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。