マノスター
微差圧計 マノスターゲージ (表面形・パネル形・回転口金付)
フラットタイプ微差圧計です。
マノスターゲージとして最も薄い厚さ29.2mmを実現しました。
薄型設計、回転口金標準装備でスマート配管が可能です。
用途
クリーンルーム室圧計測。
エアフィルタ目詰まり検出
測定ガス
空気および非腐食性ガス
精度
±2.5%FS
測定方式
差圧式
取付姿勢
垂直
仕様
受圧エレメント:ダイヤフラム
使用周囲温度(℃)
-10~+50℃(ただし氷結しないこと)
目盛角度
約70°
使用周囲湿度
90%RH以下(ただし結露しないこと)
設定圧力単位
Pa
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
計測範囲
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65422764
WO71N1000DV
0~1000Pa
114-8845
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422780
WO71N100DV
0~100Pa
114-8844
¥
21,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422789
WO71N200DV
0~200Pa
114-8843
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422798
WO71N2EV
0~2kPa
114-8841
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422816
WO71N3EV
0~3kPa
114-8839
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422825
WO71N500DV
0~500Pa
114-8838
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422834
WO71N5EV
0~5kPa
114-8837
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422807
WO71N300DV
0~300Pa
114-8840
¥
20,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。