微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・下限設定用)

微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・下限設定用) - マノスター微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・下限設定用) - マノスター微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・下限設定用) - マノスター微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・下限設定用) - マノスター微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・下限設定用) - マノスター微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・下限設定用) - マノスター微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・下限設定用) - マノスター微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・下限設定用) - マノスター

独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。
UL規格適合品です。
多条ねじ採用による広い設定範囲です。
一般負荷
微小負荷を共通化しました。
配線方向の変更が簡単です。
作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。

用途
クリーンルーム室圧計測に。
エアフィルタ目詰まり検出に。
幅(mm)78高さ(mm)53奥行(mm)100内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
精度
計測範囲
取付姿勢
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65422710MS99LV1000DH114-8520±45.0Pa100~1000Pa水平
19,200
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422719MS99LV1000DV114-8519±45.0Pa100~1000Pa垂直
19,200
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422728MS99LV120DH114-8518±5.0Pa20~120Pa水平
19,200
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422737MS99LV120DV114-8517±5.0Pa20~120Pa垂直
19,200
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422746MS99LV500DH114-8515±22.5Pa50~500Pa水平
19,200
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422755MS99LV500DV114-8514±22.5Pa50~500Pa垂直
19,200
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする