微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・上限設定用)

微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・上限設定用) - マノスター微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・上限設定用) - マノスター微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・上限設定用) - マノスター微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・上限設定用) - マノスター微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・上限設定用) - マノスター微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・上限設定用) - マノスター微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・上限設定用) - マノスター微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・上限設定用) - マノスター

独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。
UL規格適合品です。
多条ねじ採用による広い設定範囲です。
一般負荷
微小負荷を共通化しました。
配線方向の変更が簡単です。
作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。

用途
クリーンルーム室圧計測に。
エアフィルタ目詰まり検出に。
内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
精度
計測範囲
取付姿勢
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65422527MS99HC1000DH114-8527±45.0Pa100~1000Pa水平
27,300
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422536MS99HC1000DV114-8526±45.0Pa100~1000Pa垂直
27,300
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422545MS99HC120DH114-8525±5.0Pa20~120Pa水平
27,300
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422554MS99HC120DV114-8523±5.0Pa20~120Pa垂直
27,300
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422570MS99HC500DH114-8522±22.5Pa50~500Pa水平
27,300
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422579MS99HC500DV114-8521±22.5Pa50~500Pa垂直
27,300
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする