微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・下限設定用)

微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・下限設定用) - マノスター微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・下限設定用) - マノスター微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・下限設定用) - マノスター微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・下限設定用) - マノスター微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・下限設定用) - マノスター微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・下限設定用) - マノスター微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・下限設定用) - マノスター微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・下限設定用) - マノスター

独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。
UL規格適合品です。
多条ねじ採用による広い設定範囲です。
一般負荷
微小負荷を共通化しました。
配線方向の変更が簡単です。
作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。

用途
クリーンルーム室圧計測に。
エアフィルタ目詰まり検出に。
仕様受圧エレメント:ダイヤフラム測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス使用周囲温度(℃)-10~+60℃(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)設定圧力単位Pa内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
精度
計測範囲
取付姿勢
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65422649MS99LC1000DH114-8534±45.0Pa100~1000Pa水平
27,300
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422658MS99LC1000DV114-8533±45.0Pa100~1000Pa垂直
27,300
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422667MS99LC120DH114-8531±5.0Pa20~120Pa水平
27,300
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422676MS99LC120DV114-8530±5.0Pa20~120Pa垂直
27,300
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422685MS99LC500DH114-8529±22.5Pa50~500Pa水平
27,300
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65422694MS99LC500DV114-8528±22.5Pa50~500Pa垂直
27,300
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする