DM対応マイクロカットシュレッダー

DM対応マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)DM対応マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)DM対応マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)DM対応マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)DM対応マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)DM対応マイクロカットシュレッダー - Asmix(アスカ)

DM、段ボール、シールやラベルが付いた角2封筒も、丸ごとおまかせ!さらに、ホッチキスがついたものでもそのまま細断可能です。

用途機密情報、個人情報の細断、処分仕様●ホッチキス針対応:10-11号●定格細断枚数:10枚●給紙口幅2か所:220mm(A4対応)/260mm(角2封筒対応)付属品取扱説明書、保証書(1年)質量(kg)19消費電力(W)390/450 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×295×649ダストボックス容量(L)約33(約950枚)細断寸法(mm)2×15最大細断枚数12枚定格使用時間(分)30分間細断形状マイクロカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×295×649細断可能物コピー用紙/厚紙封筒/薄手ダンボール/プラスチックカード/ラベル付き封筒/窓付き封筒/ホッチキス内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65451997S89MDM
93,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする