HIF3Bシリーズ

HIF3Bシリーズ - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様開口部方向:ストレート、挿抜回数:500、接点部めっき:金、めっき厚:0.2μm、ハウジング色:黒、結線方法:圧接、適合電線タイプ:フラットケーブル、SVHC:30th非含有、キー有寸法(mm)開口部ピッチ:2.54、本体長さ(ピッチ方向):12.19、本体高さ:7.0極数6使用温度範囲(℃)‐55~85定格電圧(V)AC200列数嵌合部:2コネクタ形状ソケット接触抵抗(mΩ)15.0 Max.安全規格UL, C-UL/CSARoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)650 Max.内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65453214HIF3BA-6D-2.54R(63)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする