DF63シリーズ

DF63シリーズ - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様挿抜回数:30、接点部めっき:錫、結線方法:圧着、適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー、SVHC:30th非含有サイズ電線/ケーブルのULスタイル:UL 1007, 1015、適合電線被覆外径:Min. 2.1mm、適合電線被覆外径:Max. 3.2mm使用温度範囲(℃)‐55~105定格電圧(V)AC630.0、DC630.0コネクタ形状端子接触抵抗(mΩ)10.0 Max.適合電線サイズAWG 16~18RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1500 Max.内容量1パック(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65453230DF63A-1618SCF
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする