デジタルケーブルメジャー用ケーブル2

デジタルケーブルメジャー用ケーブル2 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャー用ケーブル2 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

デジタルケーブルメジャー用ケーブル

仕様テストプローブ先端金属部サイズ:Φ2×18mm質量(g)100適合品番DMJ-1000A,DMJ-301A特性クリップ(大):太径電線(最大径35mm)の導体をはさむ場合に使用、テストプローブ:太径電線の導体断面にあてる場合に使用 キャップ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65453275DMJ-TLB
9,980
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする