曜日別特売

LANケーブル UTP カテゴリー6A フラット

LANケーブル UTP カテゴリー6A フラット - ホーリックLANケーブル UTP カテゴリー6A フラット - ホーリックLANケーブル UTP カテゴリー6A フラット - ホーリックLANケーブル UTP カテゴリー6A フラット - ホーリックLANケーブル UTP カテゴリー6A フラット - ホーリックLANケーブル UTP カテゴリー6A フラット - ホーリックLANケーブル UTP カテゴリー6A フラット - ホーリックLANケーブル UTP カテゴリー6A フラット - ホーリック

UTPケーブル
屋内配線用

規格【対応イーサネット】10G BASE-T、1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T構造より線ツイストペアコネクタ形状RJ-45コネクタコネクタありケーブル外径(Φmm)約6結線方式ストレート結線使用場所屋内通信速度最大:10Gbps伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])32ケーブルタイプUTPケーブルコネクタサイズW約11.3 × H約12.8 × D約37.4 mm内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65452408LC05-571FBブラック0.50.5
オープン
259
285(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452417LC10-572FBブラック11
オープン
309
340(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452426LC20-573FBブラック22
オープン
389
428(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452435LC10-505FBパープル11
オープン
319
351(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452444LC50-508FBパープル55
オープン
739
813(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452460LC50-575FBブラック55
オープン
689
758(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452469LC20-506FBパープル22
オープン
409
450(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452478LC100-509FBパープル1010
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452487LC100-576FBブラック1010
オープン
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452496LC30-507FBパープル33
オープン
569
626(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452505LC30-574FBブラック33
オープン
529
582(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452514LC05-504FBパープル0.50.5
オープン
269
296(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする