ホーリック
LANケーブル UTP カテゴリー6A
コネクタのツメ折れを防止するプラグカバー付き
UTPケーブル
屋内配線用
規格
【PoE】IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)、【対応イーサネット】10G BASE-T、1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
構造
より線ツイストペア
コネクタ形状
RJ-45コネクタ
コネクタ
あり
ケーブル外径(Φmm)
約6
結線方式
ストレート結線
使用場所
屋内
通信速度
最大:10Gbps
伝送帯域(MHz)
500
導体サイズ(AWG[mm
2
])
24
爪折れ防止
○
ケーブルタイプ
UTPケーブル
コネクタサイズ
W約11.3 × H約14.7 × D約42.0 mm
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
長さ(m)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65452530
LC05-577RB
ブラック
0.5
0.5
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452539
LC10-578RB
ブラック
1
1
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452548
LC100-582RB
ブラック
10
10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452557
LC50-514RB
パープル
5
5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452566
LC50-581RB
ブラック
5
5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452575
LC10-511RB
パープル
1
1
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452584
LC30-513RB
パープル
3
3
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452600
LC30-580RB
ブラック
3
3
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452609
LC100-515RB
パープル
10
10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452618
LC20-512RB
パープル
2
2
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452627
LC20-579RB
ブラック
2
2
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65452636
LC05-510RB
パープル
0.5
0.5
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。