サンコー(三甲)
オリコン EP60B
材質
PP
取付
4辺5、52-2、74、94、97、102、108、122、137、156型-A、161、165、174型
有効内寸(mm)
568×338×298
外寸(mm)
600×370×316
内寸(mm)
570×340×306
底形状
格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)
65
適合カード差し
カード差し5型/カード差し52-2型/カード差し74型/カード差し94型/カード差し97型
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧縮荷重(kN)
16.42
適合フタ
オリコンEP45B、60B、90Bフタ
嵌合商品
オリコンEP90B
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
折りたたみ時高さ(mm)
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65455515
55772000BL503
1個
59
ブルー
65
なし
1
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13141461
55772000BL503(名入れ)
1セット(10個)
59
ブルー
65
あり
1
¥
92,380
¥
101,618
(税込)
2以上
¥
88,180
¥
96,998
(税込)
3以上
¥
84,780
¥
93,258
(税込)
5以上
¥
80,660
¥
88,726
(税込)
7以上
¥
80,180
¥
88,198
(税込)
10以上
¥
78,820
¥
86,702
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る