サンコー(三甲)
サンクレットオリコンM39B
材質
PP
色
ライトブルー
底形状
斜格子リブ
取付
両長辺21、55、56-A、72、83型 両短辺21、55、56-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162、175型-A
容量(L)
39.1
有効内寸(mm)
493×335×237
外寸(mm)
530×366×267
内寸(mm)
494×336×237
折たたみ時の高さ(mm)
95
適合カード差し
カード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型
折りたたみ時高さ(mm)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
色
名入れ
購入数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65455506
56157000BL512
1個
39.1
530×366×267
95
ライトブルー
なし
1
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
13141445
56157000BL512(名入れ)
1セット(10個)
39.1
530×366×267
95
ライトブルー
あり
1
¥
36,380
¥
40,018
(税込)
2以上
¥
32,180
¥
35,398
(税込)
3以上
¥
28,780
¥
31,658
(税込)
5以上
¥
24,660
¥
27,126
(税込)
7以上
¥
24,180
¥
26,598
(税込)
10以上
¥
22,820
¥
25,102
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る