曜日別特売

鳥篭10型 セット

鳥篭10型 セット - サンコー(三甲)鳥篭10型 セット - サンコー(三甲)鳥篭10型 セット - サンコー(三甲)鳥篭10型 セット - サンコー(三甲)鳥篭10型 セット - サンコー(三甲)鳥篭10型 セット - サンコー(三甲)鳥篭10型 セット - サンコー(三甲)鳥篭10型 セット - サンコー(三甲)
材質PP有効内寸(mm)717×466×253外寸(mm)825×577×305内寸(mm)757×506×253機能中央開閉式扉RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6545561910910101BL5021個90.4717×466×253825×577×305ライトブルーなし
1
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1315869010910101BL502(名入れ)1セット(10個)90.4717×466×253825×577×305ライトブルーあり
1
96,380
106,018(税込)
2以上
92,180
101,398(税込)
3以上
88,780
97,658(税込)
5以上
84,660
93,126(税込)
7以上
84,180
92,598(税込)
10以上
82,820
91,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6545562810910101GR6031個90.4717×466×253825×577×305グリーンなし
1
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
1315869910910101GR603(名入れ)1セット(10個)90.4717×466×253825×577×305グリーンあり
1
96,380
106,018(税込)
2以上
92,180
101,398(税込)
3以上
88,780
97,658(税込)
5以上
84,660
93,126(税込)
7以上
84,180
92,598(税込)
10以上
82,820
91,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする