クールキャリア 4型

クールキャリア 4型 - サンコー(三甲)
材質PPライトブルー容量(L)27.4外寸(mm)553×356×183内寸(mm)526×329×170ポケット数3列×16=48ポケット収納数AH-200(48個)、AH-203(48個)RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)25.5ポケット寸法(mm)105×29×160内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6545610010290600BL510
12,980
14,278(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方20¥3,000/税込¥3,300
北海道地方21¥6,000/税込¥6,600
北海道地方41¥9,000/税込¥9,900
北海道地方61¥12,000/税込¥13,200
北海道地方81¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方20¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方21¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方41¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方61¥24,000/税込¥26,400
沖縄地方81¥30,000/税込¥33,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする