サンコールドボックス 75-2 セット

サンコールドボックス 75-2 セット - サンコー(三甲)
材質[本体]外壁:PP/断熱材:発泡PP、[フタ]外壁:PP/断熱材:発泡PPブルー取付4辺容量(L)48.5有効内寸(mm)471×345×292外寸(mm)602×466×374内寸(mm)481×354×292底形状格子リブ適合カード差しカード差し19型/カード差し20型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6545608420760002BL503
25,980
28,578(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方2¥3,000/税込¥3,300
北海道地方3¥6,000/税込¥6,600
北海道地方5¥9,000/税込¥9,900
北海道地方7¥12,000/税込¥13,200
北海道地方9¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方2¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方3¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方5¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方7¥24,000/税込¥26,400
沖縄地方9¥30,000/税込¥33,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする