NORTHPOLE FOGGY ブリーフケース 2WYA ダブルルーム型L

NORTHPOLE FOGGY ブリーフケース 2WYA ダブルルーム型L - ウノフクNORTHPOLE FOGGY ブリーフケース 2WYA ダブルルーム型L - ウノフクNORTHPOLE FOGGY ブリーフケース 2WYA ダブルルーム型L - ウノフクNORTHPOLE FOGGY ブリーフケース 2WYA ダブルルーム型L - ウノフク

撥水・軽量・大容量・ポケット多数装備のトートバッグ。
B4サイズが収まるサイズです。13インチPCタブレット収納可能。
多くのポケットで快適収納。
リュックにもなる2way仕様。背負いベルトはバンドで固定可能。

ポケット数
【本体前面】ファスナーポケット×2、ファスナーポケット×1(内部にオープンポケット×2(ベルクロ留め)、
ペンホルダー×2)【メインルーム】ファスナーポケット×1(内部にファスナーポケット×3、ペットボトルホルダー×1)、ファスナーポケット×1(内部にPCタブレットホルダー×1、オープンポケット×2(ベルクロ留め)
用途通勤・通学に。材質ポリエステル(メランジ調・撥水加工) 、デューロン(R)(合成皮革)質量(g)約1060寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×14×31内容量1個
注意
※ 完全防水ではございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体6545445622-5361-20グレー
15,800
15,790
17,369(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体6545446522-5361-80ネイビーブルー
15,800
15,790
17,369(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする