BUSITOOL SUCLE ブリーフケース

BUSITOOL SUCLE ブリーフケース - ウノフクBUSITOOL SUCLE ブリーフケース - ウノフクBUSITOOL SUCLE ブリーフケース - ウノフクBUSITOOL SUCLE ブリーフケース - ウノフクBUSITOOL SUCLE ブリーフケース - ウノフクBUSITOOL SUCLE ブリーフケース - ウノフク

ビジネス対応ブリーフケース。肩掛けベルトは着脱可能で薄マチだからスリムです。B4書類収納。合皮だから水滴や汚れに強く、本革に比べてお手入れがラクです。

用途通勤・タウン用に。材質合成皮革質量(g)約1030ポケット数【本体前面】ラウンドファスナーポケット×1(内装にオープンポケット×2)【本体中央】ファスナーポケット×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約39×6×29内容量1個
注意
※ 完全防水ではございません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体6545449922-5359-40ベージュ
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体6545450822-5359-80ネイビーブルー
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
6545449022-5359-10ブラック
20,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする