BUSITOOL GLENSY トートバッグ

BUSITOOL GLENSY トートバッグ - ウノフクBUSITOOL GLENSY トートバッグ - ウノフクBUSITOOL GLENSY トートバッグ - ウノフクBUSITOOL GLENSY トートバッグ - ウノフクBUSITOOL GLENSY トートバッグ - ウノフクBUSITOOL GLENSY トートバッグ - ウノフクBUSITOOL GLENSY トートバッグ - ウノフクBUSITOOL GLENSY トートバッグ - ウノフク

グレンチェックを合わせた粋な大人の仕事鞄。B4書類やの大きめのトートPC(15インチ)の収納が可能。本体前面に小物に対応した収納を装備。ファスナーを目立たたせない仕様にしてスッキリと見えるデザインに仕上げています。
大きく開いて見通しの良い前ポケット。スペースが広く、横幅いっぱいに開くので見通しが良く、荷物の出し入れがスムーズに行えます。
サイドのポケットにはスマホや小物、500mlのペットボトルも収納できます。出張時にお持ちのキャリーにセット出来るキャリーオン機能付きです。

用途通勤・営業・出張に。材質合成皮革質量(g)約910ポケット数【前面】ファスナーポケット×1(内装にオープンポケット×2、ペンホルダー×2)【本体】オープンポケット×2、PCホルダー×1、ファスナーポケット×1【後面】オープンポケット(マグホック留め)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×10×31内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体6545414912-6707-10ブラック
17,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体6545415812-6707-20グレー
17,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする