ウノフク
NORTHPOLE FOGGY トートバッグ
撥水・軽量・大容量・ポケット多数装備のトートバッグ。
A4ファイルがちょうど収まるサイズです。13インチPCタブレット収納可能。
多くのポケットで快適収納。
用途
通勤・通学・タウン用に。
材質
ポリエステル(メランジ調・撥水加工) 、デューロン(R)(合成皮革)
質量(g)
約580
ポケット数
【本体前面】ファスナーポケット×2(内部にオープンポケット×2、ペンホルダー×1)【メインルーム】ファスナーポケット×1(内部にオープンポケット×3、ファスナーポケット×1)【本体横面】オープンポケット×2【本体後面】マグネットホック留めポケット×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約30×12×36
内容量
1個
注意
※ 完全防水ではございません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65454237
12-6722-20
グレー
¥
10,800
¥
10,790
¥
11,869
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65454246
12-6722-80
ネイビーブルー
¥
10,800
¥
10,790
¥
11,869
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください