Thermo Scientific Nalgene
イムノプレート
SBS規格に準拠。一体成型タイプの96穴プレート。
仕様
●材質:(本体)PS●ウェル形状・数:F96●表面処理:マキシソープ●プレートデザイン:ピンチバー●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●未滅菌
アズワン品番
65-5640-20
内容量
1箱(12包×5個)
注意
※Certificate付き
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65594955
439454
¥
38,340
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください