曜日別特売

組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用)

組織培養用マイクロプレート(付着性細胞用) - IWAKI(AGCテクノグラス)

独立ウエルと同一方向にのみ蓋がはまるデザインにより、クロスコンタミネーションを防止します。蓋には特殊表面処理は施してありません。結露した場合には蓋内面のリングが結露の横流れを防止します。ウエル左側上の底面にウエル番号が付いており、顕微鏡観察中のウエル確認が容易です(6ウエルプレートは除く)。ポリスチレン素材の材質。接着細胞用の表面処理方法。ウエル内の培養面積。品質保証項目。ふたの開閉がスムーズ。培養面が綺麗で撮影良好。

仕様●ウエル数:6●色(プレート&ボトム):クリア●形状:平底●ウエル容量:16●推奨培地量(mL):1.5~30●フタ付●サイズ:幅127.6×奥行85.3×高さ20.5mm(蓋付き高さ:22.6mm)●入数:10アズワン品番67-0324-24内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
655951383810-006N-MYP
6,300
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする