トップ測定とボトム測定のいずれかのプレートリーダーを使った発光アッセイに適しています。20~80μLの推奨使用容量。標準マイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します。未処理のポリスチレン表面は疎水性であり、受動的な相互作用によって生体分子に結合します。表面と相互作用できる大きな疎水性領域を有する、大きな分子(抗体など)の固定に主に適しています。未処理のマイクロプレートは、約100~200ng IgG/cm2の結合能力があります。