曜日別特売

1.1mL ミニチューブ MTS-11-Cシリーズ

1.1mL ミニチューブ MTS-11-Cシリーズ - AXYGEN


0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。
Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント
英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。
リユーザブル

仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:50 Tubes●使用用途:Folin-Wu Digestion●チューブ形状:円筒●トップスタイル:リム付き●目盛りの間隔:25mL●公差:0.4mL●ストッパースタイル:ストッパーなし●外径:25●長さ:200mm(approx.)●目盛りの範囲:25-50mLアズワン品番65-3963-53内容量1ケース(5パック×960個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65595689MTS-11-C-R
51,300
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする