Thermo Fisher Scientific
Fisherbrand(TM) HDPE製シンチレーションバイアル 03-337シリーズ
仕様
●材質:●▼本体:HDPE●▼クロージャー:PP●▼ライナー:パルプ/アルミ●サイズ:28×61mm●容量:20mL●カラー:ナチュラル●包装タイプ:バルク
アズワン品番
65-4342-30
内容量
1セット(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65600424
03-337-23
¥
69,100
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください