Thermo Fisher Scientific
Fisherbrand 細胞培養マルチディッシュ FBシリーズ
識別用の英数字コード付き
積み重ねしやすいデザイン
蒸発防止のために溝のあるデザイン
ウェル間が均一なので等しい成長表面積を確保
Non-Pyrogenic
仕様
●材質:ポリスチレン●カラー:ナチュラル●タイプ:フラット●ウェル数:6ウェル●培養面積:9.6cm2●容量:17mL●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE
アズワン品番
65-4343-11
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65600564
FB012927
¥
40,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください