Thermo Fisher Scientific
Fisherbrand シェーカーフラスコ バッフルなし
ポリカーボネート製三角フラスコ
ポリカーボネート製浸透培養容器
ノンパイロジェン、非細胞毒性
保管や取り扱いに便利な個別包装
仕様
●材質:●▼ボトル:ポリカーボネート●▼キャップ:ポリプロピレン●カラー:クリア(キャップ:青)●デザイン:バッフル無●容量:1000mL●クロージャータイプ:ベント無●滅菌:10-6SAL USPクラスVIで無菌性を保証●オートクレーブ可能
種別
三角フラスコ
アズワン品番
65-4343-24
内容量
1セット(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65600580
PBNV1000
¥
30,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください